Eriks
3M

3M Spanndorn MN-AC 900 mit 8,0 mm Schaft, 150 mm

  • ERIKS:23153886
Image 1
Der 3M™ Spanndorn MN-AC 900 dient zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Radial Bristle Brushes mit Kunstoff-Flansch in 152,4 mm, 193,5 mm und 203,2 mm Durchmesser sowie Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DC - CG-DC - BF-DC mit 12,7 mm (1/2") Innenloch. Zwei verschiedene Schaftdurchmesser sind verfügbar.
Verwenden Sie den Scotch-Brite™ Schleifscheiben-Spanndorn für verpresste Kompaktscheiben. Mit unserem Schleifscheiben-Spanndorn können Sie verpresste Kompaktscheiben auf den entsprechenden Werkzeugen befestigen.
Zur Liste hinzufügen

17,47 €/ Stückexkl. MwSt

20,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
900
Typ
MN-AC
Serie
900
Typ
MN-AC