Eriks
3M

3M SecureFit™ Schutzhelm X5000, belüftet, 1000 V, CE, Weiß, X5001VE-CE

  • ERIKS:14858717
  • Hersteller:7100175101
Image 1
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition unserer Schutzhelme lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme). Die Schutzhelme der Serie X5000 sind randlos, belüftet und mit 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, die das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigen. Sie verfügen über leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssysteme, die mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet sind. Die Helme sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet. Dazu gehört auch das Arbeiten in der Höhe oder an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unsere belüfteten Schutzhelme entsprechen den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen können sie je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Sie verfügen über ein randloses Design, das von modernen Kletterhelmen inspiriert ist. Dieses erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben, sodass mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden können. Mit sechs verschiedenen Einstellungen kann die Länge der Bebänderung vorn und hinten an unterschiedliche Kopfformen angepasst werden. Mit dem leicht zu drehenden 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In diese Helme ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie integriert. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Diese Schutzhelme sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Die Helme der Serie X5000 sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen. Hinweis: Die Schutzhelme der Serie X5000 können entweder im Modus EN 12492 (Industriehelme) oder im Modus EN 397 (Bergsteigerhelme) getragen werden, jedoch können sie nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.
Mit dem 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 erhalten Sie sicheren und bequemen Kopfschutz. Diese Serie ist für zahlreiche Arbeitssituationen ideal geeignet. Dazu gehört auch das Arbeiten in der Höhe oder an Einsatzorten, an denen schwere Maschinen im Einsatz sind oder mit anderen Gefährdungen zu rechnen ist. Unsere belüfteten Schutzhelme entsprechen den Zertifizierungsanforderungen der Normen EN 12492 und EN 397. Dank des speziellen Umstellsystems mit 4-Punkt-Kinnriemen können sie je nach Sicherheitsanforderung am Arbeitsplatz einfach auf die eine oder die andere Norm eingestellt werden. Sie verfügen über ein randloses Design, das von modernen Kletterhelmen inspiriert ist. Dieses erlaubt eine ungehinderte Sicht nach oben, sodass mögliche Gefahrenpunkte in der Umgebung besser gesehen und gemieden werden können. Mit sechs verschiedenen Einstellungen kann die Länge der Bebänderung vorn und hinten an unterschiedliche Kopfformen angepasst werden. Mit dem leicht zu drehenden 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem lässt sich das Kopfband bequem entsprechend den Erfordernissen einstellen. In diese Helme ist die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie integriert. Sie gewährleistet nicht nur eine sichere Passform, sondern verbessert auch den Tragekomfort. Diese Technologie reduziert die Kraft auf den Kopf gegenüber konventionellen 3M Helmbebänderungen um bis zu 20 %. Diese Schutzhelme sind mit patentierten 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, deren Farbe sich bei schädlicher UV-Belastung von Rot zu Weiß ändert. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann die Helmschale spröde werden, sodass der effektive Schutz eingeschränkt ist. An der Farbveränderung des Sensors ist zu erkennen, wann der Helm ersetzt werden sollte. Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen für Zubehör sind mit einer Vielzahl von 3M Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen kompatibel. Die Helme der Serie X5000 sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen. Hinweis: Die Schutzhelme der Serie X5000 können entweder im Modus EN 12492 (Industriehelme) oder im Modus EN 397 (Bergsteigerhelme) getragen werden, jedoch können sie nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen.
Zur Liste hinzufügen

109,01 €/ Stückexkl. MwSt

127,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
SecureFit™ X5000
Typ
X5001VE-CE