Eriks
3M

3M SecureFit™ 200 Schutzbrille, blaue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, SF201SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496733
  • Hersteller:7100185279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe der Rahmenspitze
Blau
Farbe Gläser
Farblos