Eriks
3M

3M Scotch®Verpackungsklebeband 309 klar 48mmx66m

  • ERIKS:12014848
  • Hersteller:KT000032153
Image 1
Das Scotch® Verpackungsklebeband309 ist ein geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband, das sich gut für Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

Produkteigenschaften
• Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
• Geräuscharmes Abrollen
• Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten
• Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen
• Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
309
Serie
309
Breite
48 mm
Länge
66 m
Dicke
0.028 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acryl
Farbe
Transparent