Eriks
3M

3M Scotchkote™ Elektro-Beschichtungen FD, Braun, 440 ml

  • ERIKS:14582711
  • Hersteller:7100095977
Image 1
Bei den 3M™ Scotchkote™ Elektro-Beschichtungen FD handelt es sich um ein schnell trocknendes Dicht-und Bindemittel, das für Verbindungen empfohlen wird, die mit PVC-Isolierband umwickelt sind.
Der 3M™ Scotchkote™ Elektro-Isolierlack 9900 ist ein streichfähiger, sehr schnell trocknender Lack mit sehr guten Isolier- und Hafteigenschaften. So haftet er hervorragend auf Metall, Holz, Gummi oder auch auf Kunststoff. Der Isolierlack ist beständig gegen Öl, Lösungsmittel und milde Alkalien. Er eignet sich daher für vielfältige Anwendungen in der Installations- und Montagetechnik. Er dient der Isolierung und dem Schutz gegen Feuchtigkeit oder Fetten, insbesondere bei mit PVC-Bändern isolierten elektrischen Kabelverbindungen, die stark dem Einfluss von öligen Substanzen ausgesetzt sind. Sie können den Elektro-Isolierlack für Kabelverbindungen im Erdreich und für oberirdische Freiluftanlagen sowie für Anwendungen mit extremer Einwirkung von Feuchtigkeit einsetzen. Der im Deckel integrierte Pinsel ermöglicht dabei ein bequemes und gut zu dosierendes Auftragen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M