Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, f. 48.5 ml und 50ml Kart.

  • ERIKS:23580862
  • Hersteller:7100205939
Image 1
Manueller Applikator für den Auftrag von EPX Klebstoffen in Kartuschen von 400 ml für ein Mischverhältnis von 10:1
Dieses 3M™ Scotch Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff.
Dieses 3M™ Scotch Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff.
Zur Liste hinzufügen

91,83 €/ Stückexkl. MwSt

107,44 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Inhalt
50 ml