Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, 7 mm x 15 m x 2 mm

  • ERIKS:23580058
Image 1
Dichtband auf Butylkautschukbasis. Unter Druck verformbar. Selbstklebend mit hoher Klebkraft. Dauerplastisch und witterungsbeständig. Geeignet zur Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas, Kunststoffen.
3M™ Scotch-Weld™ 5313 ist ein unter Druck verformbares, dauerplastisches und witterungsbeständiges Dichtband auf Butylkautschukbasis. Das als Rund- oder Flachprofil erhältliche Produkt ist besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Seine selbstklebenden Eigenschaften und die hohe Klebkraft sorgen dafür, dass beim Auflegen der Scheibe keine Verschiebung auftritt, und dass bei Überbeanspruchung das Produkt in sich reißt. Scotch-Weld 5313 erzielt gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen.
3M™ Scotch-Weld™ 5313 ist ein unter Druck verformbares, dauerplastisches und witterungsbeständiges Dichtband auf Butylkautschukbasis. Das als Rund- oder Flachprofil erhältliche Produkt ist besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Seine selbstklebenden Eigenschaften und die hohe Klebkraft sorgen dafür, dass beim Auflegen der Scheibe keine Verschiebung auftritt, und dass bei Überbeanspruchung das Produkt in sich reißt. Scotch-Weld 5313 erzielt gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen.
Zur Liste hinzufügen

42,92 €/ Stückexkl. MwSt

50,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
EC5313