Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP490, Schwarz, 50 ml

  • ERIKS:23580777
  • Hersteller:7100200499
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zähelastischer und thixotroper 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. DP 490 wurde für den Einsatz in Applikationen entwickelt, die extremen Belastungen ausgesetzt sind und hohe Festigkeiten erfordern.Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Gute Schlagfestigkeit und außerordentliche Stabilität bei statischer und dynamischer Belastung. DP 490 verfügt über sehr gute Alterungseigenschaften. Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank thixotroper Zusammensetzung. Besondere Eigenschaften zeigt DP 490 bei der Herstellung diverser Verbundbaugruppen. Das Produkt verfügt über sehr hohe Temperatur- sowie über ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Gute Schlagfestigkeit und außerordentliche Stabilität bei statischer und dynamischer Belastung. DP 490 verfügt über sehr gute Alterungseigenschaften. Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank thixotroper Zusammensetzung. Besondere Eigenschaften zeigt DP 490 bei der Herstellung diverser Verbundbaugruppen. Das Produkt verfügt über sehr hohe Temperatur- sowie über ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

37,14 €/ Stückexkl. MwSt

43,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Weld™ DP490
Typ
DP490
Inhalt
50 ml
Farbe
Schwarz