3M™ Scotch-Weld™ DP 460 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Das Produkt wurde insbesondere für das hochfeste Kleben von Metallen wie Aluminium und Stahl, von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC sowie von Faserverbundwerkstoffen entwickelt.
Gute Schäl- und Schlagfestigkeit Kleben von Metallen wie Aluminium und Stahl etc., von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC etc. sowie von Faserverbundwerkstoffen und Holz Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt. Lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. 3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe mit dem bewährten und praktischen EPX-System auftragen – ohne sich "die Hände schmutzig" zu machen. Mögliche Anwendungen Kleben Verbinden Leimen Befestigen Montage Verkapseln Vergießen Versiegeln Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt. Verarbeitungszeit zwischen wenigen Minuten und 4 Stunden Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Epoxidharz-Klebstoffe sind das Maß der Dinge, wenn es um maximale Festigkeiten unter herausfordernden Bedingungen geht. Die Produkte sind extrem widerstandsfähig gegen Zug-, Schäl-, Scher- und Schlagkräfte und verfügen über gute chemische Beständigkeiten. Klebstoffe auf Epoxidharzbasis werden häufig bei der Herstellung von Flugzeugen sowie in der Automobil- und -zulieferindustrie, in militärischen Anwendungen, bei der Montage von Fahrrädern, Booten, Ski und Snowboards sowie in vielen weiteren Anwendungen eingesetzt.
Gute Schäl- und Schlagfestigkeit Kleben von Metallen wie Aluminium und Stahl etc., von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC etc. sowie von Faserverbundwerkstoffen und Holz Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt. Lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. 3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe mit dem bewährten und praktischen EPX-System auftragen – ohne sich "die Hände schmutzig" zu machen. Mögliche Anwendungen Kleben Verbinden Leimen Befestigen Montage Verkapseln Vergießen Versiegeln Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt. Verarbeitungszeit zwischen wenigen Minuten und 4 Stunden Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Epoxidharz-Klebstoffe sind das Maß der Dinge, wenn es um maximale Festigkeiten unter herausfordernden Bedingungen geht. Die Produkte sind extrem widerstandsfähig gegen Zug-, Schäl-, Scher- und Schlagkräfte und verfügen über gute chemische Beständigkeiten. Klebstoffe auf Epoxidharzbasis werden häufig bei der Herstellung von Flugzeugen sowie in der Automobil- und -zulieferindustrie, in militärischen Anwendungen, bei der Montage von Fahrrädern, Booten, Ski und Snowboards sowie in vielen weiteren Anwendungen eingesetzt.