Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Schwarz, 48.5 ml

  • ERIKS:11964950
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Das Produkt ist UL-gelistet und kann als Vergussmasse eingesetzt werden. Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten – Handfestigkeit nach 3 Stunden
3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit wird auch als Vergussmasse für die Elektronik eingesetzt und besitzt gute thermische und elektrische Eigenschaften auch unter Feuchteeinwirkung. Ferner entwickelt die Vergussmasse nur geringe exotherme Reaktion bei der Härtung und hat keine Korrosion auf Kupfer. Scotch-Weld DP 270 ist UL-gelistet und wurde entwickelt für das Kleben von Metallen sowie für das Vergießen und Schützen von Elektro- und Elektronikbauteilen.
3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit wird auch als Vergussmasse für die Elektronik eingesetzt und besitzt gute thermische und elektrische Eigenschaften auch unter Feuchteeinwirkung. Ferner entwickelt die Vergussmasse nur geringe exotherme Reaktion bei der Härtung und hat keine Korrosion auf Kupfer. Scotch-Weld DP 270 ist UL-gelistet und wurde entwickelt für das Kleben von Metallen sowie für das Vergießen und Schützen von Elektro- und Elektronikbauteilen.
Zur Liste hinzufügen

27,08 €/ Stückexkl. MwSt

31,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Weld™ DP270
Typ
DP270
Inhalt
50 ml