Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216, Grau, Teil B, 18 L

  • ERIKS:14582736
  • Hersteller:7100140400
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Produkts erfolgt mit Pinsel oder Spatel
flexible Klebverbindungen hält starken dynamischen Belastungen stand Kleben von Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten gleicht hohe Ausdehnungsunterschiede der Fügepartner aus Epoxidharz-Klebstoff mit einem 2:3-Mischungsverhältnis nach Volumen Geringes Fließverhalten Basis und Härter haben unterschiedliche Farben – das erleichtert die richtige Mischung beider Komponenten. Vorteile ◾ Gute Scher- und Schlagfestigkeit ◾ Sehr lange Verarbeitungszeit Produktnutzen ◾ Gleicht hohe Ausdehnungsunterschiede der Fügepartner aus Eigenschaften ◾ Dynamische und Schockbelastung ◾ Flexibel ◾ Hohe Schälkraft ◾ UL-gelistet ◾ Verarbeitungszeit von 6 bis 8 Minuten Einsatzbereiche ◾ Kleben von Kunstoffen wie GFK, Elastomere, Gummi sowie von Metallen, Glas, Keramik, Holz etc. Spezifikationen ◾ Fliessverhalten: gering ◾ Min. Verarbeitungszeit: 5400
Zur Liste hinzufügen

2.051,41 €/ Trommelexkl. MwSt

2.400,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M