Eriks
3M

3M Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP190, Grau, 400 ml

  • ERIKS:23580773
  • Hersteller:7100200490
Image 1
3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler Zweikomponenten- Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, PMMA sowie anderen Werkstoffen entwickelt.
Dynamische und Schockbelastung Flexibel Gute Nivellierungseigenschaften Hohe Schälkraft UL-gelistet Verarbeitungszeit von 90 Minuten Exakte Positionierung der Fügeteile möglich Lange Verarbeitungszeit erlaubt Fügen großer Flächen 3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit erzielt hohe Schälkraft und zeichnet sich durch gute Nivellierungseigenschaften sowie seine einfache und schnelle Verarbeitung aus. Scotch-Weld DP 190 ist UL-spezifiziert und wurde entwickelt für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, von Kunststoffen wie ABS, GFK, PC, von Gummi sowie anderen Werkstoffen. Empfohlene Anwendungen Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, von Kunststoffen wie ABS, GFK, PC, von Gummi sowie anderen Werkstoffen
Dynamische und Schockbelastung Flexibel Gute Nivellierungseigenschaften Hohe Schälkraft UL-gelistet Verarbeitungszeit von 90 Minuten Exakte Positionierung der Fügeteile möglich Lange Verarbeitungszeit erlaubt Fügen großer Flächen 3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit erzielt hohe Schälkraft und zeichnet sich durch gute Nivellierungseigenschaften sowie seine einfache und schnelle Verarbeitung aus. Scotch-Weld DP 190 ist UL-spezifiziert und wurde entwickelt für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, von Kunststoffen wie ABS, GFK, PC, von Gummi sowie anderen Werkstoffen. Empfohlene Anwendungen Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, von Kunststoffen wie ABS, GFK, PC, von Gummi sowie anderen Werkstoffen
Zur Liste hinzufügen

131,16 €/ Stückexkl. MwSt

153,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Weld™ DP190
Typ
DP190
Inhalt
400 ml
Farbe
Grau