Eriks
3M

3M Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm

  • ERIKS:13025445
  • Hersteller:7000095286
Image 1
Das Scotch® Hochleistungs-PVC-Verpackungsklebeband 6890 ist ein leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus PVC und Klebstoff aus Naturkautschuk auf Lösungsmittelbasis.
Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig, lässt sich mit der Hand abreißen und sorgt für ein geräuscharmes Abrollen. Die spezielle Zusammensetzung des Klebstoffs sorgt auf Faserplatte für hohe Soforthaftung. Das Verpackungsklebeband 6890 eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen.
Zur Liste hinzufügen

6,26 €/ Stückexkl. MwSt

7,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M