Eriks
3M

3M Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

  • ERIKS:12532954
  • Hersteller:7000042541
Image 1
Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -18°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.
Konzipiert für die primäre elektrische Isolierung für alle Draht- und Kabelverbindungen mit einer Spannung von bis zu 600 V, ist Scotch® Super 33+™ Vinyl Elektro-Isolierband das originale, marktführende PVC-Isolierband. Dieses professionelle Klebeband kombiniert ein elastisches Trägermaterial mit einem stark haftenden Klebstoff – für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Geeignet für Temperaturen bis zu -18 °C, dieses Band bleibt sehr anpassungsfähig und flexibel ohne spröde zu werden. Es ist auf eine hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt.
Konzipiert für die primäre elektrische Isolierung für alle Draht- und Kabelverbindungen mit einer Spannung von bis zu 600 V, ist Scotch® Super 33+™ Vinyl Elektro-Isolierband das originale, marktführende PVC-Isolierband. Dieses professionelle Klebeband kombiniert ein elastisches Trägermaterial mit einem stark haftenden Klebstoff – für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Geeignet für Temperaturen bis zu -18 °C, dieses Band bleibt sehr anpassungsfähig und flexibel ohne spröde zu werden. Es ist auf eine hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

10,48 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

12,26 €inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Scotch® Super 33+
Typ
Super 33+
Typ
Super 33+
Serie
Scotch® Super 33+
Breite
19 mm
Länge
20 m
Dicke
0.18 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi
Farbe
Schwarz