Eriks
3M

3M Scotch® Performance Filament Tape 895, transparent, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

  • ERIKS:23580621
Image 1
Polyesterklebeband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschließen von Kartons, zum Palettieren und Bündeln.
Scotch® Klebeband 895 ist ein leistungsstarkes, transparentes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischem Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Die durchgehenden Glasfaserfäden geben dem Klebeband seine hohe Reißfestigkeit. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger sorgt für ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die für ausgewogene Hafteigenschaften sorgt, d.h. er verbindet eine hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft.
Zur Liste hinzufügen

11,87 €/ Stückexkl. MwSt

13,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
895
Typ
895
Typ
895
Serie
895
Breite
19 mm
Länge
50 m