Eriks
3M

3M Scotch® Filamentklebeband 8915, Transparent, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

  • ERIKS:23580620
Image 1
Unser Scotch® Filamentband 8915 ist insbesondere für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen und anderen Waren während der Montage oder des Versands geeignet. Dieses hochwertige Klebeband ist mit durchlaufenden Glasfasern verstärkt und bietet hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Dabei lässt es sich von fast allen Materialien rückstandslos entfernen und ist schmutzabweisend.
Appliziert und verbindet Geräteteile für Montage oder Versand. Scotch Filamentband 8915, rückstandsfrei entfernbar, bietet eine zuverlässige Lösung für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen oder Verbrauchsgütern während der Montage oder des Versands. Es besteht aus einem transparenten, mit Glasfaser verstärkten Trägermaterial aus Polypropylen und hält selbst bei Knicken oder Einstichen Abrieb, Feuchtigkeit, Scheuern und Rissen stand. Sein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff ist ganz besonders auf starke Haftung, Schmutzbeständigkeit und rückstandsloses Entfernen von bestimmten Oberflächen ausgelegt. Der synthetische Klebstoff haftet gut auf einer großen Vielzahl von Oberflächen, die herkömmlicherweise bei der Verpackung zum Einsatz kommen, wie z. B. Wellpappe, Karton, Hartfaser, Kunststoff und Metall.
Appliziert und verbindet Geräteteile für Montage oder Versand. Scotch Filamentband 8915, rückstandsfrei entfernbar, bietet eine zuverlässige Lösung für das vorübergehende Zusammenfügen von Geräteteilen oder Verbrauchsgütern während der Montage oder des Versands. Es besteht aus einem transparenten, mit Glasfaser verstärkten Trägermaterial aus Polypropylen und hält selbst bei Knicken oder Einstichen Abrieb, Feuchtigkeit, Scheuern und Rissen stand. Sein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff ist ganz besonders auf starke Haftung, Schmutzbeständigkeit und rückstandsloses Entfernen von bestimmten Oberflächen ausgelegt. Der synthetische Klebstoff haftet gut auf einer großen Vielzahl von Oberflächen, die herkömmlicherweise bei der Verpackung zum Einsatz kommen, wie z. B. Wellpappe, Karton, Hartfaser, Kunststoff und Metall.
Zur Liste hinzufügen

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
8915
Serie
8915
Breite
18 mm
Länge
55 m
Dicke
0.15 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Farbe
Transparent