Eriks
3M

3M Scotch® Dokumentenschutz-Klebeband 8241, Transparent, 150 mm x 66 m, 0.046 mm

  • ERIKS:11661175
  • Hersteller:7100160307
Image 1
Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.
Leistungsstarke Folie für den Dokumentenschutz auf Rolle. Reduziert die Gefahr von Fehlern, erhöht die Produktivität und trägt zur allgemeinen Verbesserung des Arbeitsumfeldes bei. Der transparente Träger aus ScotchPro™ ist abriebbeständig. Der speziell entwickelte Klebstoff zeichnet sich durch ausgezeichnete Haftung auf vielen unterschiedlichen Oberflächen aus.
Zur Liste hinzufügen

22,71 €/ Stückexkl. MwSt

26,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M