Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Superpad, Blau, 430 mm, 5 Stück / Karton

  • ERIKS:14710789
  • Hersteller:PPBU430
Image 1
Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fußböden für neuen Glanz. Die offene Vliesstruktur verhindert bei dem waschbaren und wiederverwendbaren Pad ein Zusetzen und Verstopfen. Die mineralischen Schleifmittel sind nicht nur an der Oberfläche, sondern gleichmäßig durch das ganze Pad hindurch verteilt. Das gewährleistet eine gleichbleibende Qualität und eine lange Lebensdauer.
Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung entwickelt. Kann nass für die regelmäßige Pflege von ungeschützten Fußböden verwendet werden. Dieses Pad wird außerdem für die trockene Grundreinigung von weichen Fußböden empfohlen. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 150 bis 400/min).
Zur Liste hinzufügen

62,79 €/ pro Boxexkl. MwSt

73,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M