Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Spanndorn MN-AC 990M mit 6,0 mm Schaft, gelb

  • ERIKS:23579326
Image 1
Der 3M™ Spanndorn MN-AC 990M dient zur Aufnahme von einzelnen Scotch-Brite™ Radial Bristle Brushes in 50,8 mm und 76,2 mm Durchmesser bis zu einer Gesamtpackbreite von 12,7 mm. Auch zur Aufnahme der verpressten Scotch-Brite™ Kompaktscheiben XL-UW - CP-UW - CS-UW in 50,8 mm und 76,2 mm Durchmesser mit 9,5 mm Innenloch geeignet.
Zur Aufnahme von 50,8 mm und 76,2 mm Kompaktscheiben sowie Radial Bristle Brushes mit einer Packbreite von 6,35 mm І 12,7 mm.
Zur Liste hinzufügen

37,68 €/ Stückexkl. MwSt

44,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
990M
Typ
MN-AC
Serie
990M
Typ
MN-AC