Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Schleifscheibe CR-DR, 76 mm, S XCS

  • ERIKS:23579532
  • Hersteller:7000046009
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe CR-DR ist flexibler als die Variante CX-DR, ist jedoch ebenso aggressiv.Diese Grobreinigungsscheibe eignet sich für alle Anwendungen auf Metallen und Lacken, insbesondere zum Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten und Anlauffarben, zum Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten.
Zur Liste hinzufügen

6,59 €/ Stückexkl. MwSt

7,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M