Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Oberflächenaufbereitungsscheibe SC-DR, 76 mm, S SFN, Grau

  • ERIKS:23579292
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe kombiniert eine langlebige Vliesscheibe mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems und eignet sich ideal zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten. Die Faservlieskonstruktion passt sich gut unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an, wodurch diese unversehrt bleiben, während der Roloc™ Stützteller der Scheibe stabilen Halt für den aggressiven Materialabtrag gibt.
Die offenmaschigen Fasern bleiben kühl und setzen sich nicht zu, während die Aluminiumoxid-Schleifmittel mit ihrer hohen Abtragsrate für ein perfektes Oberflächenfinish sorgen. Unser 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel, was die Roloc™ SC Schleifscheibe für Oberflächenbearbeitung ideal für verschiedene Aufgaben wie Verblenden, Entgraten und Finishen macht. Wir verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel in den Scotch-Brite™ Roloc™ SC Schleifscheiben für Oberflächenbearbeitung. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Schleifmaterial ist hartnäckig und langlebig, bricht bei der Verwendung gleichmäßig ab und legt dadurch frische Schneidkanten frei, während sich herkömmliche Schleifmittel wie Granat beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Mineralien werden aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen auch häufig für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Wir haben Scotch-Brite™ Produkte zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln entwickelt, die in ein Nylonfaservlies oder in synthetische Fasern eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offenporige Vliesstruktur bleibt kühl. Dadurch wird das Risiko von Anlauffarben und eines Verzugs des Werkstücks reduziert. Die Fasern sind staubabweisend und setzen sich kaum zu. So sorgen sie für eine dauerhaft hohe Abtragsleistung des Schleifmittels und eine längere Lebensdauer der Scheibe. Die 3M™ Roloc™ TR Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Gewindeknopf oder einer Schraube aus Kunststoff, mit dem oder der die Scheibe einfach und schnell am Roloc™ TR Schleifteller (separat erhältlich) befestigt werden kann. So kann der Anwender die Scheiben bequem durch Drehen des Knopfes/der Scheibe wechseln. Das Roloc TR System lässt sich auch bei herausfordernden Anwendungen sicher befestigen. Dank der zahlreichen verfügbaren 3M™ Roloc™ Scheiben können Sie in Sekundenschnelle von einer auf eine andere Anwendung umstellen.
Zur Liste hinzufügen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M