Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste PF-ZR, braun, 63 mm x 32 mm, A MED

  • ERIKS:23150232
  • Hersteller:7000077933
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste PF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Vliesmaterial, arbeitet mit erhöhter Aggressivität, hat eine hohe Schleifkorndichte und erzeugt ein dichtes, mattes Schliffbild mit gleichmäßigen Arbeitsergebnissen. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet. Das dreidimensionale Faservlies sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks.
Scotch-Brite™ Lamellenbürsten PF-ZR bestehen aus einem Scotch-Brite™ Material mit höherer Aggressivität und erzielen ein gleichmässiges, dichtes und mattes Strichbild. Mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Zur Liste hinzufügen

20,74 €/ Stückexkl. MwSt

24,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M