Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste MS-ZR, weiß, 75 mm x 35 mm, Typ T

  • ERIKS:23579448
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste MS-ZR besteht aus einem Faservliesmaterial ohne Schleifkorn für beste Polierergebnisse in Kombination mit Polierpasten. Es wird ein Profiglanz mit definiertem Strichbild generiert. Geeignet zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Für den letzten Schliff ohne Rattermarken ist diese Faservlieskonstruktion frei von Schleifkorn.
Polieren von Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M