Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, rot, 50 mm x 25 mm, A VFN

  • ERIKS:11968262
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.
Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Zur Liste hinzufügen

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M