Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, grau, 75 mm x 35 mm, S FIN

  • ERIKS:23153616
  • Hersteller:7000077909
Image 1
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.
Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Zur Liste hinzufügen

25,27 €/ Stückexkl. MwSt

29,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M