Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR, rot, 63 mm, 32 mm, 32 mm, P180, A, fine

  • ERIKS:23579431
Image 1
Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt.
Bürsten bestehend aus einer Kombination von Schleiflammellen und Scotch-Brite™ Faservlies. Ausgestattet mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Zur Liste hinzufügen

23,35 €/ Stückexkl. MwSt

27,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M