Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

  • ERIKS:23153236
  • Hersteller:7100093983
Image 1
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS ist in zwei Breiten erhältlich und hat einen integrierten 6 mm Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Weiteres Zubehör ist daher nicht notwendig.
Mit dieser leistungsstarken Grobreinigungsscheibe erhalten Sie eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

17,63 €/ Stückexkl. MwSt

20,63 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Sorte
Grob
Durchmesser der Scheibe
150 mm
Farbe
Blau
Material Verkleidung
Siliciumcarbid
Stanzform
unifarbig
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
8 mm
Aufsführungsform
Scheibe