Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe CG-ZR, 100 mm x 13 mm, S XCRS

  • ERIKS:23580081
  • Hersteller:7100093978
Image 1
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Diese Scheibe ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet.
Mit dieser leistungsstarken Grobreinigungsscheibe erhalten Sie eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

10,82 €/ Stückexkl. MwSt

12,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M