Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Oberflächenaufbereitungsriemen SC-BS, 13 mm x 533 mm, A MED, Rot

  • ERIKS:23580757
Image 1
Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Ein vielseitiges Schleifmittel: Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung eignen sich gut zum Entfernen grober Schleifspuren, Frässpuren oder kleiner Grate, die durch Schneidwerkzeuge oder herkömmliche Schleifmittel hinterlassen wurden. Schleifbänder sind in vielen verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und werden auf vielen verschiedenen Bandschleifwerkzeugen für unterschiedliche Anwendungen sowohl auf Holz als auch auf Metall verwendet. Ideal für das Finishen mit Robotern: Dank einer Vielzahl von Anpassungsfähigkeiten und einer hohen Konsistenz sind langlebige Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel eine ausgezeichnete Wahl für robotergestütztes Metallfinishing. Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung erzeugen ein spezifikationsgerechtes, ästhetisches Finish – sowohl bei manueller als auch robotergestützter Verarbeitung. Wählen Sie das richtige Schleifband: 3M bietet eine große Auswahl von Schleifbändern, die fast mit jeder industriellen Bandschleifmaschine verwendet werden können. Breitbandschleifmaschinen werden für das Schleifen und Finishen großer Holzplatten verwendet. Schleifbänder mittlerer Breite können auf Randschleifer oder tragbare Bandschleifmaschinen für das Schleifen und Überblenden von Holzstücken wie etwa Schranktüren angebracht werden. Enge Bänder werden mit Feilenwerkzeugen bei der Metallverarbeitung verwendet, um schmale Bereiche oder Winkel zu erreichen. Leistungsfähige Mineralien: Aluminiumoxid und Silliciumcarbid: Wir fertigen Scotch-Brite™ SC Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung entweder mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineralien. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Eine Alternative für Räder und Scheiben: Bandschleifer werden für das schnelle Schleifen und Finishen von verschiedenen Oberflächen verwendet. Je nach bearbeitetem Material können sich Schleifscheiben zusetzen und dadurch weniger effizient werden. Bandschleifmaschinen hingegen können weiterhin schleifen, ohne sich zuzusetzen, da sich kleine Rillen im Schleifband öffnen, während das Band über die Rundung der Antriebsscheibe läuft.
Zur Liste hinzufügen

3,70 €/ Stückexkl. MwSt

4,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M