Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, grau, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED

  • ERIKS:23578862
Image 1
Die Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das Material "Clean and Finish" (CF) erreicht ein besonders feines Finish.
Auftragen eines feinen Finishs, leichte Reinigungsarbeiten, Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf Satiniermaschine oder biegsamer Welle.
Zur Liste hinzufügen

63,79 €/ Stückexkl. MwSt

74,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M