Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Metal Finishing Kompaktscheibe MF-WL, 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, 6A MED

  • ERIKS:23578941
  • Hersteller:7000045891
Image 1
Die Scotch-Brite™ Metal Finishing Kompaktscheiben MF-WL sind hochgradig anpassungsfähige Aluminiumoxid-Räder, die auf einem Kern gewickelt sind, um reibungslos zu laufen und professionelle Finishing-Ergebnisse zu erzielen. Unsere Kompaktscheiben sind in den Feinheitsgraden CRS und MED und in Durchmessern von 152,4 mm bis 406 mm und Breiten von 12,7 mm und mehr erhältlich.

Unsere Scotch-Brite™ Schleifscheibe für Metalloberflächen überblendet kleine Defekte und erzielt ein dekoratives Finish auf zahlreichen weicheren Metallen. Unsere Scheiben eigenen sich zudem für das effektive Überblenden von walzblanken Finishes der Körnung 3 oder 4 auf Edelstahl und erzeugen gebürstete oder matte Finish-Ergebnisse z. B. auf Besteck, Zierleisten, Baubeschlägen und Sanitärarmaturen. Diese Scheiben werden in der Regel auf stationären Maschinen verwendet und sind in den Körnungen CRS und MED sowie in Durchmessern von 152,4 mm bis 406,4 mm und Breiten von 12,7 mm und mehr erhältlich. Sie sind höchst anpassungsfähig und bestehen aus Aluminiumoxid, einem hartnäckigen, synthetischen Mineral, das schnell abträgt und ein perfektes Oberflächenfinish hinterlässt. Aluminiumoxid wird häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt und überzeugt durch eine niedrige Wärmeentwicklung. Das kontrollierte Schleifmittel verhindert Unterschleifen oder Ausfugen und kann auf zahlreichen Oberflächen wie Holz und Metall und auch Eisenlegierungen verwendet werden. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Nylonvliesfasern oder synthetischen Fasern eingebunden. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Fasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M