Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS, braun, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, A VFN

  • ERIKS:23579331
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Entfernen von Oberflächendefekten, Angleichen eines Strichbilds auf metallischen Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

26,59 €/ Stückexkl. MwSt

31,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M