Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED

  • ERIKS:23579329
  • Hersteller:7100093971
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Scotch-Brite™ Faservlies Lamellenbürste aus einzigartigem Cut & Polish-Vlies. Mit dieser Schaftbürste wird ein sehr gleichmäßiges und dichtes Strichbild erzielt.
Zur Liste hinzufügen

27,29 €/ Stückexkl. MwSt

31,93 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M