Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS, 50 mm x 25 mm x 6 mm, A MED

  • ERIKS:23579339
  • Hersteller:7100093982
Image 1
Die Scotch-Brite™ Lamellenbürsten mit Schaft bestehen aus Lamellen aus Vliesmaterial, die auf einer Spindel montiert sind. Unsere Bürsten bieten ein feines, mattes Kratzmuster.
Die Scotch-Brite™ Lamellenbürste mit Schaft verleiht einer Vielzahl von Metallwerkstücken ein feines, homogenes Oberflächenfinish ohne Rattermarken. Das feine, matte Schliffbild unserer schaftmontierten Lamellenbürsten erzeugt ein im Vergleich zu einer Kombischeibe feineres Finish.
Zur Liste hinzufügen

12,95 €/ Stückexkl. MwSt

15,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M