Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

  • ERIKS:23579337
  • Hersteller:7100093981
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS eignet sich besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten auf Edelstahl und Nichteisenmetallen. Sie erzeugen ein feines, mattes Finish.
Zur Liste hinzufügen

18,15 €/ Stückexkl. MwSt

21,24 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M