Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

  • ERIKS:23579338
  • Hersteller:7000077937
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Entfernen von Oberflächendefekten, Angleichen eines Strichbilds auf metallischen Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

22,26 €/ Stückexkl. MwSt

26,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Sorte
Sehr fein
Breite
45 mm
Durchmesser der Scheibe
101.6 mm
Farbe
Rot
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Anwendung
Reinigung
Werkzeugaufnahme
Schaft
Menge
120 Pack
Aufsführungsform
Bürste