Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P120

  • ERIKS:23579137
  • Hersteller:84200120
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Scotch-Brite™ Bürste aus Vliesmaterial, kombiniert mit Schleifmittelstreifen. Für das leichte Entfernen von Kratzern und gleichzeitiges Glätten von Metalloberflächen.
Zur Liste hinzufügen

18,56 €/ Stückexkl. MwSt

21,72 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M