Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, P180

  • ERIKS:23579141
  • Hersteller:7000146155
Image 1
Die Scotch-Brite™ Kombi-Lamellenbürste CB-ZS besteht aus einer einzigartigen Mischung aus aluminiumoxidbeschichteten Schleifmitteln und Faservlies. Unsere Kombi-Bürsten sind für eine breite Palette von Oberflächen konzipiert.

Use 3M™ Kombischeibe für eine breite Palette an Finishes. Unsere Scheiben bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus mit Aluminiumoxid beschichteten Schleifmitteln und Scotch-Brite™. Die Scheiben gewährleisten die Balance aus Abtragsleistung und leichtem, gleichmäßigem Finish und entfernen Kratzer.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Körnung
180
Breite
45 mm
Durchmesser der Scheibe
100 mm
Farbe
Rot
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Anwendung
Reinigung
Werkzeugaufnahme
Schaft
Menge
10 Pack
Aufsführungsform
Rad