Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, 100 mm x 45 mm, P60

  • ERIKS:23579143
  • Hersteller:7000077913
Image 1
Die Scotch-Brite™ Kombi-Lamellenbürste CB-ZS besteht aus einer einzigartigen Mischung aus aluminiumoxidbeschichteten Schleifmitteln und Faservlies. Unsere Kombi-Bürsten sind für eine breite Palette von Oberflächen konzipiert.
Use 3M™ Kombischeibe für eine breite Palette an Finishes. Unsere Scheiben bestehen aus einer einzigartigen Kombination aus mit Aluminiumoxid beschichteten Schleifmitteln und Scotch-Brite™. Die Scheiben gewährleisten die Balance aus Abtragsleistung und leichtem, gleichmäßigem Finish und entfernen Kratzer.
Zur Liste hinzufügen

26,78 €/ Stückexkl. MwSt

31,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Körnung
60
Breite
45 mm
Durchmesser der Scheibe
100 mm
Farbe
Rot
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Anwendung
Reinigung
Werkzeugaufnahme
Schaft
Menge
120 Pack
Aufsführungsform
Rad