Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Handpolster vorgeschnitten auf einer Rolle CF-SR, 150 mm x 115 mm, ein VFN

  • ERIKS:23580203
  • Hersteller:7100182463
Image 1
Die kosteneffizienten Schleifpads in Handgröße auf einer eine Rolle mit benutzerfreundlicher Perforierung, weisen längere Standzeiten, höhere Abtragsraten und gleichmäßigere Oberflächenergebnisse auf als konventionelle Handpads.
Bei dieser Rolle handelt es sich um vorperforierte Handpads auf einer Rolle zum Abreißen. Das Clean and Finish Material erzeugt ein gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis ohne die Geometrie des Werkstückes zu verändern.
Zur Liste hinzufügen

29,72 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

34,77 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Anwendung
Reinigung
Menge
168 Pack