Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-DC, 200 mm x 13 mm, S XCRS

  • ERIKS:23580222
Image 1
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben CG-DC werden radial auf Geradeschleifer, biegsame Wellen oder Bohrmaschinen eingesetzt.
Mit dieser leistungsstarken Grobreinigungsscheibe erhalten Sie eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

20,41 €/ Stückexkl. MwSt

23,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M