Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Finishing Kompaktscheibe FS-WL, 152,4 mm, 50,8 mm, 25,4 mm, Härte 2, S, MED

  • ERIKS:23151978
Image 1
Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.
Zur Liste hinzufügen

156,28 €/ Stückexkl. MwSt

182,85 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M