Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Finishing Kompaktscheibe FS-WL, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, Härte 6, S, FIN

  • ERIKS:23579555
  • Hersteller:7000028494
Image 1
Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.Scotch-Brite™ Scheiben für die Feinbearbeitung. Je nach Härte und Feinheitsgrad kann ein markantes Strichfinish oder ein feines gleichmässiges Strichbild erzielt werden. Geeignet für alle Metalle.
Zur Liste hinzufügen

120,27 €/ Stückexkl. MwSt

140,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M