Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 152 mm x 25.4 mm x 51 mm, 2S FN

  • ERIKS:23579251
  • Hersteller:7000046154
Image 1
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Verwenden Sie das Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel, um eine saubere Kante ohne Verschmieren zu erzielen – dies reduziert den Bedarf an zusätzlicher Vorbereitung und Reinigung. Unsere Räder sind für optimale Leistung auf einem Stabschleifer ausgelegt und minimieren die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Dies macht sie ideal für den Einsatz auf hitzeempfindlichen Materialien. Sie sind mit Schleifmineralien gefüllt, um Kanten von Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen schnell zu glätten. Erhältlich mit Aluminiumoxid in feinen, mittleren, groben und extra groben Körnungen sowie Siliziumkarbid in sehr feinen und feinen Körnungen. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenkonditionierungsprodukte mit in eine Vliesstoffmatrix eingearbeiteten Schleifmitteln. Die Kombination von Schleifmitteln und Vliesstoff schafft ein Schleifsystem, das während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offene Netzmaterial läuft kühl und ist widerstandsfähig gegen Beladung, was die Schleifmineralien durch Begrenzung der Verstopfung der Fasern auf hoher Leistung hält.
Zur Liste hinzufügen

76,06 €/ Stückexkl. MwSt

88,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M