Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ EXL Unitized Disc XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, Typ 27, Nylon

  • ERIKS:14749013
Image 1
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD zeichnet sich durch die Mischung von abrasiven Mineral- und Nylonfasern aus. Unsere EXL-Unitized-Scheiben haben ein Gewebe, das ausgehärtet und zusammengedrückt wird, um zusätzliche Stärke und Haltbarkeit zu erreichen.
Die Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe eignet sich mit ihrer festen und langlebigen verpressten Faservlieskonstruktion hervorragend zum Entgraten und Polieren. Unsere verpressten EXL Kompaktscheiben sind so konstruiert, dass Schleifmittel und Nylonfasern mit Kunstharz gemischt werden. Das Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. EXL-Materialien höherer Dichte können extrem hartnäckig sein und aggressiv abtragen, sodass sie Kanten und Ecken effektiv entgraten können, ohne das Werkstück zu beschädigen. Weniger dichte Materialen sind weich, anpassungsfähig und sorgen für ein feineres Finish. Sie eignen sich hervorragend für das Finishing konturierter Oberflächen. Diese Schleifscheiben verhindern Schmieren, sodass Sie sauberere Oberflächen erhalten und sich der Vorbereitungsaufwand reduziert. Sie sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Kompaktprodukte sind aufgrund ihres Produktionsverfahrens langlebig. Durch die Kompression und das Aushärten mehrerer Schleifmittelschichten entsteht ein hartnäckiges und dichtes Schleifmittel, das für schwere Entgratungs- und Polieraufgaben eingesetzt werden kann. Sie Scheiben werden auf einem 114,3 mm Stützteller mit einem Mittelloch von 22,23 mm Durchmesser montiert, damit der passende Winkel auf den Drehwerkzeugen erreicht wird. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.
Zur Liste hinzufügen

27,68 €/ Stückexkl. MwSt

32,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M