Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED

  • ERIKS:23579378
Image 1
Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste als vielseitige, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Topfbürsten. Unsere Lamellenbürsten zum Schneiden und Polieren bieten Ihnen verbesserte Konsistenz und größere Kontrolle bei einer Reihe von kritischen Metallvorbereitungs- und Finishaufgaben.
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürsten sind mit der firmeneigenen 3M™ Vliesmaterialtechnologie ausgestattet. Unsere Bürsten zeichnen sich durch eine offene Struktur des Vlieses aus. Dadurch setzen sich die Fasern nicht zu und die effektive Abtragsleistung verlängert sich, sodass die Bürsten weniger häufig ausgetauscht werden müssen als herkömmliche Bürsten. Damit vermindern sich die Ausfallzeiten und die Produktivität steigt. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte verbessern nicht nur die Produktivität, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit des Anwenders, da keine Reinigungschemikalien und -pasten verwendet werden müssen. Auch muss keine Drahtbürste ausgewechselt werden, die abbrechen und Verletzungen verursachen kann. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

143,15 €/ Stückexkl. MwSt

167,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M