Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste C5-ZS, 100 mm x 32 mm, A MED

  • ERIKS:23579428
  • Hersteller:7000077919
Image 1
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Scheibe C5-ZS bieten eine hohe Abtragsleistung und haben eine sehr anpassungsfähige Konstruktion. Unsere Scheiben sind so konstruiert, dass sie ein enges Kratzmuster und ein konsistentes, wiederholbares Finish liefern.
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schleifscheiben für schnellen Abtrag und gleichmäßiges Finish beim Entgraten, Reinigen und Polieren. Unsere Scheiben sorgen für einen scharfen Abtrag und sind hoch anpassungsfähig. Sie sind ideal für unregelmäßige Oberflächen und erzeugen ein genaues Schliffmuster und ein konstantes, gleichmäßiges Finish.
Zur Liste hinzufügen

28,85 €/ Stückexkl. MwSt

33,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M