Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 100 mm x 25 m, A VFN

  • ERIKS:14821852
Image 1
Die Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle bietet eine konsistente Oberfläche über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Unser Clean and Finish Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden.

Scotch-Brite™ Clean and Finish-Rollen liefern gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Überblenden, Polieren und Reinigen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für eine Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen. Unsere anpassungsfähigen Reinigungs- und Finishingrollen können mühelos auf jede beliebige Länge geschnitten werden. Die Vlieskonstruktion setzt sich nicht zu, wodurch die Schleifkörner dauerhaft freiliegen. Das gewährleistet eine gleichbleibende Abtragsrate. Diese Rollen sind mit der Hand verwendbar für eine präzise Kontrolle. Auf Vorrat verfügbare Rollen größerer Breite können beschnitten und zusammen mit dem Handstützteller für ein gleichmäßiges Finish verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einer Satiniermaschine oder einem Schwingschleifer an.
Zur Liste hinzufügen

112,90 €/ Stückexkl. MwSt

132,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M