53,89 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
63,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Serie | CF-RL |
Typ | Clean and Finish Roll |
Serie | CF-RL |
Typ | Reinigungs- und Finishvliesrolle |
Sorte | Ultrafein |
Länge | 10000 mm |
Gesamtlänge | 10 m |
Breite | 100 mm |
Breite | 3.937 in |
Breite gesamt | 100 mm |
Farbe | Grau |
Material Verkleidung | Siliciumcarbid |
Anwendung | Reinigung |
Geeignet für Holz | Ja |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Kunststoff | Ja |
Grösse | 100 mm x 10 m |
Aufsführungsform | Walze |