Eriks
3M

3M Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969, Transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

  • ERIKS:23580667
Image 1
Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 926 hat eine sehr hohe Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen (z.B. PE, PP). Der 0,13 mm dicke und bis +150 °C (kurzzeitig +230 °C) temperaturbeständige Klebstoff-Film zeichnet sich durch eine sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung aus. 3M™ 926 eignet sich in Verbindung mit dem 3M™ ATG 700 Handabroller insbesondere für das einfache und effiziente Kleben von Frontplatten, Emblemen, Schildern und Skalen.
Das Scotch® ATG Transfer-Klebeband 969 ist ein druckempfindlicher Acrylat-Klebstoff auf verdichtetem, gekehrt aufgewickeltem Schutzpapier. Unser Klebeband ist eine sichere Alternative zu Schmelzklebstoffen und kann mit Scotch® ATG Handabrollern für Klebebänder verwendet werden. Es bietet eine hohe Soforthaftung und gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialen, einschließlich den meisten Kunststoffen und rauen Oberflächen. Das ATG-Auftragssystem ist flexibel, praktisch, schnell und einfach zu verwenden. Kein Abfall und keine Reinigung. Das Klebeband stellt einen kostengünstigen Ersatz für Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und flüssige Klebstoffe dar. Es verfügt über eine hohe Soforthaftung.
Zur Liste hinzufügen

20,27 €/ Stückexkl. MwSt

23,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
969
Typ
969
Breite
12 mm
Länge
33 m
Farbe
Transparent